Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40065657
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1826995
EAN/GTIN:
     4017918050054
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 4, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 4, Anzahl der Anschlüsse: 4, Artikelfamilie: MCVW 1,5/..-ST, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Schraubenangriffsform: L Längsschlitz, Anschlussrichtung Leiter/Platine: -90 °, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: MINI COMBICON, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
160 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Steckerteil für Leiterplatten, Stiftleiste, buchsengehäuse 4-polig, steckerteil für leiterplatten, MCVW 1,5/ 4-ST-3,81, MCVW1,54ST3,81, 1826995, Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, Direktsteckverbinder, Edge-Connector, Kabelsteckverbinder, LP-Steckverbinder, Leiterplattenanschluss - COMBICON, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattenstecker, MCVW 1,5/ ... -ST- ..., Steckerteil, Steckverbinder, Vertikalstecker im Raster 3,5 und 3,81 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6253*
€ 1,8353*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,6298*
€ 1,8398*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,70044*
€ 1,92044*
7 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,7171*
€ 1,9371*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,66679*
€ 2,06679*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,8353*
€ 2,18401
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6253*
€ 1,93411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 458,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1733495
ab € 0,2512*
Zubehör
Phoenix Contact
1733505
ab € 0,3488*
Zubehör
Phoenix Contact
1733518
ab € 0,4856*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.