| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40066242 Herst.-Nr.: 4689001SI EAN/GTIN: 4065285072216 |
| |
|
| | |
| Eingang:
1 Knickschutztülle mit innenliegender Zugentlastung Ausgang: 12m Leitung INDUSTRIEFLEX 07, 3x1,5mm² mit Vollgummi-Schutzkontaktkupplung Ausführung: K2 Ausführung schutzisoliert und spritzwassergeschützt mit 3 Schleifringen, L1-N-PE maximale strombelastbarkeit 10A mit Überhitzungsschutz 160° schwenkbare Konsole Montage wahlweise an Wand, Boden oder Decke Lieferung mit Arretierung, von Hand abstellbar Antriebsfeder in Kassette gekapselt Gehäuse aus POM/PP, Farbe: blau - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -Weitere Informationen: | | Ader-Zahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elspro vollgummi schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, LRZSI12/SCH21, LRZSI12SCH21, 4689001SI, Kabeltrommel, Automatik-Kabelaufroller, Caravankabelbox, Caravankabeltrommel, Gummi-Kabeltrommel, Kabelaufroller, Kabelbox, Rasenmähertrommel, Schuko Verlängerung, Schuko Verlängerungskabel, Schuko-Verlängerung, Schuko-Verlängerungskabel, Tragbare Kabeltrommel, Verlängerungskabel, Verlängerungskabelbox, Verlängerungsleitung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 707,19* | € 798,81* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 711,56* | € 799,34* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 718,31* | € 806,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|