Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Elektroisolierband 302 0,15mmx19mmx25m rot KB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-40067036
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1817
EAN/GTIN:
     4021393003078
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
coroplast isolierband rot 25m x 19 ...
Weich-PVC-Elektroisolierband,Träger: PVC-Folie, schwarz, gelb, orange, rot, violett, hellblau, blau, grün, grau, silber,braun, weiß, grüngelb. Klebstoff: Acrylat. Mit VDE-Prüfzeichen ; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; schwer entflammbar ; ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit ; schmiegsame, weiche Folie; wechseltemperaturbeständig ; DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Vorzugsbreiten: 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 mm (weitere auf Anfrage).Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Kennzeichnen des Schutzleiters (grüngelb).
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband rot, 302 0,15MMx19MMx25M RT KB4, 3020,15MMx19MMx25MRTKB4, 1817, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Gewebeband, Iso-Band, Montageband, Premiumband, Universalklebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1,6404*
€ 2,5616*
5 Tage
161
€ 6,95*
ab € 1,6487*
€ 2,5617*
2 Tage
12
€ 4,99*
ab € 2,14*
€ 3,23*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5616*
€ 3,0483
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,5004*
€ 2,97548
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3204*
€ 2,76128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2704*
€ 2,70178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1404*
€ 2,54708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0604*
€ 2,45188
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6404*
€ 1,95208
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 1,6404* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.