Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Elektroisolierband 302 0,15mmx19mmx25m grün KB4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-40067039
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1825
EAN/GTIN:
     4021393005843
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 25m coroplast grün
Weich-PVC-Elektroisolierband,Träger: PVC-Folie, schwarz, gelb, orange, rot, violett, hellblau, blau, grün, grau, silber,braun, weiß, grüngelb. Klebstoff: Acrylat. Mit VDE-Prüfzeichen ; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; schwer entflammbar ; ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit ; schmiegsame, weiche Folie; wechseltemperaturbeständig ; DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Vorzugsbreiten: 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 mm (weitere auf Anfrage).Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Kennzeichnen des Schutzleiters (grüngelb). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grün, 302 0,15MMx19MMx25M GN KB4, 3020,15MMx19MMx25MGNKB4, 1825, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Gewebeband, Iso-Band, Montageband, Premiumband, Universalklebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
16
€ 6,99*
ab € 2,0336*
€ 2,8536*
1 Tag
232
1
€ 4,99*
ab € 2,05*
€ 3,12*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 2,8536*
€ 3,39578
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8036*
€ 3,33628
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6236*
€ 3,12208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5436*
€ 3,02688
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0336*
€ 2,41998
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 2,0336* pro Rolle)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 45,6576* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.