| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40067094 Herst.-Nr.: 1623 EAN/GTIN: 4021393007991 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weich-PVC-Elektroisolierband,Träger: PVC-Folie, schwarz, gelb, orange, rot, violett, hellblau, blau, grün, grau, silber,braun, weiß, grüngelb. Klebstoff: Acrylat. Mit VDE-Prüfzeichen ; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; schwer entflammbar ; ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit ; schmiegsame, weiche Folie; wechseltemperaturbeständig ; DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Vorzugsbreiten: 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 mm (weitere auf Anfrage).Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Kennzeichnen des Schutzleiters (grüngelb). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 302 0,15MMx12MMx10M SW KB12, 3020,15MMx12MMx10MSWKB12, 1623, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Gewebeband, Iso-Band, Montageband, Premiumband, Universalklebeband, 1016172 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |