Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Elektroisolierband 302 0,15mmx50mmx25m grün KB4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Coroplast Elektroisolierband 302 0,15mmx50mmx25m grün KB4
Artikel-Nr.:
     3461-40067139
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     1888
EAN/GTIN:
     4021393006031
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 25m coroplast grün
Weich-PVC-Elektroisolierband,Träger: PVC-Folie, schwarz, gelb, orange, rot, violett, hellblau, blau, grün, grau, silber,braun, weiß, grüngelb. Klebstoff: Acrylat. Mit VDE-Prüfzeichen ; erfüllt die Anforderung nach DIN EN 60454 Typ 10 ; schwer entflammbar ; ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit ; schmiegsame, weiche Folie; wechseltemperaturbeständig ; DIN EN 60 454-3-1 / F-PVC/105/A-Tx Typ 10. Vorzugsbreiten: 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 50 mm (weitere auf Anfrage).Für alle normalen Isolierarbeiten, u. a. Reparatur beschädigter Isolationen, Umwickeln von Kabelenden und Abzweigungen, Kennzeichnen des Schutzleiters (grüngelb). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband grün, 302 0,15MMx50MMx25M GN KB4, 3020,15MMx50MMx25MGNKB4, 1888, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Gewebeband, Iso-Band, Montageband, Premiumband, Universalklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,42262*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,90377* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,91264*
€ 99,85604
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,3226*
€ 99,15389
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,8926*
€ 96,26219
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,28262*
€ 90,77632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,42262*
€ 77,85292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.