Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Korrosionsschutz Band 352 0,15mmx50mmx25m schwarz KB6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Korrosionsschutz-Band VDE,EN 60454 352 0,15x50x25m sw
PVC-Korrosionsschutz-Band VDE,EN 60454 352 0,15x50x25m sw
Artikel-Nr.:
     3461-40067153
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     2359
EAN/GTIN:
     4021393000855
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Korrosionsschutzband
Coroplast Klebeband 352 SE, 0,15 mm x 38 mm x 10 m, Zum Abdichten und Verkleben von Isolierfolien und -schalen, Korrosionsschutzbandage für Innennraumleitungen, Montagehilfe für Installationsrohre (z. B. Wicu), für den Luftkanalbau, zum farbigen Kennzeichnen und Markieren, für Elektroisolierarbeiten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Korrosionsschutzbandage, Korrosionsschutzbinden, PVC-Band, PVC-Klebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isolierband schwarz 50mmx25m, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, 352 0,15MMx50MMx25M SW KB6, 3520,15MMx50MMx25MSWKB6, 2359, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Elektro-Leitband, Füllband, Gewebeband, Glasgewebeband, Jackonettband, Kupferband, Leitband, Magnetband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Schrumpfba, Wickelband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,5776*
€ 116,1276*
€ 5,00*
ab € 98,38008*
€ 127,08012*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,1276*
€ 138,19184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,0776*
€ 136,94234
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,58768*
€ 131,59934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,98768*
€ 127,31534
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,5776*
€ 106,59734
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,4648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.