Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast Korrosionsschutzband 1051 0,15mmx19mmx25m schwarz KB6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Coroplast Korrosionsschutzband 1051 0,15mmx19mmx25m schwarz KB6
Artikel-Nr.:
     3461-40067158
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     2594
EAN/GTIN:
     4021393001197
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
PE-Klebeband. Träger: PE-Folie. Klebstoff: Synthesekautschuk, Farbe: Schwarz; intensiv haftender und baustellenfreundlicher Kleber ; gute Verarbeitung auch unter schwierigen Bedingungen ; hohe Schmiegsamkeit auch bei niedrigen Temperaturen; hohe Klebkraft auf Bandrücken ; wirkt als Wasser- und Wasserdampfbremse bei mehrfach überlappter Wicklung ; ausgezeichnete elektroisolierende Eigenschaften ; ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit Anwendungen / Einsatzgebiete: Verschlussklebeband im Luftkanalbau; Zum Abdichten im Spannbetonbau; Als Verschlussklebeband für Rohrleitungen in Nässebetrieben; Als Korrosionsschutzbandage für Installationsrohre (mit Coroplast Primer); Zum Mastenschutz - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Korrosionsschutzband, Korrosionsschutzbandage, Korrosionsschutzbinden, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, doppelseitiges klebeband 19mm x 25m, beidseitiges klebeband schwarz, beidseitiges klebeband, 1051 0,15MMx19MMx25M SW KB6, 10510,15MMx19MMx25MSWKB6, 2594, Klebeband, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroisolierband, Gewebeband, Iso-Band, Isoband, Isolierband, Montageband, Premiumband, Universalklebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,16164*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 4,75449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,04184*
€ 258,27979
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,93188*
€ 255,76894
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 205,87176*
€ 244,98739
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 197,8218*
€ 235,40794
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,16164*
€ 203,68235
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.