| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40068774 Herst.-Nr.: 089260 EAN/GTIN: 4050143007080 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 8 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 5 ... 60 V, Betriebsstrom: 2 ... 100 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, näherungssensor induktiv, NCN8-18GM40-Z0, NCN818GM40Z0, 089260, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Näherungsinitiator, Sicherheitsgerichtet |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,11* | € 70,83* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,66* | € 70,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,33* | € 71,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,50* | € 72,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,87* | € 72,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|