Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Aderendhülse
>
Artikel
Klauke Isolierte Aderendhülsen nach DIN, , 1,5 mm², Schwarz, Länge 8mm, Cu, verzinnt
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Klauke
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40069042
Hersteller:
Klauke
Herst.-Nr.:
GR4728
EAN/GTIN:
4012078085175
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke 1,5mm² schwarz
aderendhülsen klauke
aderendhülsen 1,5mm²
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Easy-Entry Isolierung für spleißfreie Kabeleinführung, Halogenfrei, Gesamtlänge 14 mm, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Abmessungen und Farbcodierung nach DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 500 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Anschluss- und Verbindungstechnik/Isoliermaterial
>
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe:
GR4728
,
Aderhülse
,
Draht
,
Endhülse
,
Hülse
,
Kabelendhülse
,
Leitung
,
Verbinder
,
flexibel
,
flexible
,
litzenhülse
,
0351098
,
351098
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 4,28*
€ 6,26*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,17*
€ 6,27*
Lager 4792
4 Tage
50
pro Packung
€ 6,95*
ab € 4,29*
€ 6,34*
Lager 1886
2 Tage
515
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,61*
€ 6,73*
Lager 986
4 Tage
121
pro Packung
€ 6,50*
ab € 4,79*
€ 7,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,95*
€ 7,0805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,17*
€ 6,1523
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,00834* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen