Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Quick-Schelle flammwidrig M16, PP, steingrau, RAL 7030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rohrschelle Ø11,5-15,5mm Quick Kst gr anreihb Schraubl
Rohrschelle Ø11,5-15,5mm Quick Kst gr anreihb Schraubl
Artikel-Nr.:
     3461-40069269
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149303
EAN/GTIN:
     4012195584353
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Klemmschellen
Quickschellen
Flammwidrige Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Schweiz
Weitere Suchbegriffe: Rohrklemme, obo klemmschellen, klemmschellen, 2955 F M16 STGR, 2955FM16STGR, 2149303, Rohrschelle, Klemmschelle, Kunststoffrohrschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, 0468760, 468760
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,104*
€ 45,984*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,01*
€ 47,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,66*
€ 47,85*
€ 5,46*
ab € 36,40*
€ 47,92*
€ 3,90*
ab € 37,67*
€ 49,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,40*
€ 56,406
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,03*
€ 55,9657
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,26*
€ 52,6694
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,50*
€ 50,575
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3601* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149309
ab € 0,43137*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149315
ab € 0,49985*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149321
ab € 0,56961*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149327
ab € 29,929*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149333
ab € 20,3705*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149339
ab € 21,5748*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.