Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyco Electronics Raychem Sicherungskasten EKM 2042,SK, 2D1,2x6A, 1/2/3x5x10 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tyco Electronics Raychem Sicherungskasten EKM 2042,SK, 2D1,2x6A, 1/2/3x5x10 mm²
Artikel-Nr.:
     3461-40069584
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     D35657-000
EAN/GTIN:
     4015899939603
Suchbegriffe:
Lichtmast Anschlusskasten
Lichtmast Sicherungskasten
Lichtmast Übergangskasten
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten EKM 2042 DIN VDE 0660-505 und DIN 43628 - mit VDE Zeichen, Anpassung der Eingangsschelle an Kabeldurchmesser ohne Ausschneiden, bewährte Schiebekle mm-Technik für einfachen und sicheren Anschluss, ohne lose Teile, die in den Lichtmast fallen könnten, einfache Leuchtenkabel-Montage durch von vorn einsteckbare Doppel-Abgangstülle, vorverdrahtet mit robusten, kurzschlussfesten Stromschienen, aus schlagfestem, flammwidrigen Kunststoff, transparenter oder grauer Deckel, Berührungsschutz gem. BGV A2 (VBG4), Schutzklasse II, Schutzart IP 43 (SK) oder IP 54 (SKF), Mast-Innendurchmesser ab 70 mm, erforderliche Mast-Öffnung min. 66 x 240 mm, 2 Sicherungen D01,5-polig, Schiebekle mm-Technik, Kabelzugang für 1,2 oder 3 Kabel, Abgang zur Leuchte 2 mit Doppel-Abgangstüllen, Abmessungen: L x B x H: 240 x 66 x 55 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip43, sicherungsgehäuse, EKM-2042SK-2D1-6 (93960), EKM2042SK2D1693960, D35657000, D35657-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel, 0314501, 314501
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,78*
€ 90,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,87*
€ 90,81*
Frei Haus
ab € 72,93*
€ 93,49*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,55*
€ 94,89*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.