Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40069847 Herst.-Nr.: GD110N EAN/GTIN: 3250612843190 |
| |
|
| | |
| Miniverteiler, gamma, 10 Modul, IP30, 1xPE, 1xN. Miniverteiler als Kleinstverteiler aus Kunststoff zum Einbau von (Keine Vorschläge) nach Maßnorm DIN 43 880 als Berührungsschutzabdeckung nach BGV A2 für Geräte bis 63 A, 400 V /50 Hz, Schutzart IP30. Zur Aufputz Montage mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP30 | Breite: | 218 Millimeter | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Spanien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Miniverteiler (Elektrobedarf), Unterputzverteiler, aufputzverteiler hager, abdeckung hager, GD110N, Installationskleinverteiler, AP, AP Verteiler, AP-Verteiler, Ableitergehäuse, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Einzelgehäuse, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installations-Kleinverteiler-System, Installationsverteiler, Kleine Verteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, Miniverteiler, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, UP-Verteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank, 0635408, 635408 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 11,80* | € 15,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,77* | € 16,09* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 12,02* | € 16,30* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,89* | € 16,34* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,01* | € 16,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|