| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40069925 Herst.-Nr.: 935343111 EAN/GTIN: 7611577103792 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung, Schlemmer-Tec, Gewindeart: PG, Gewindenenngröße metrisch/PG: 11, Werkstoffgüte: Polyamid, Farbe: schwarz, Schlüsselweite: 22.0, Für Kabeldurchmesser von/bis: 3.5 - 10.0 mm, Einsatztemperaturbereich: - 40 - 100, Schutzart (IP): IP68, Zugentlastung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PLICA-TEC PG11 (3,5-10) PA6, PLICATECPG113,510PA6, 935343111, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabe, Kabeleinführung, Kunststoff-Kabelverschraubung, Kunststoffverschraubung, Verschraubung, 0500041, 500041 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,16* | € 15,92* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 11,255* | € 16,055* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 17,335* | € 24,575* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2251* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|