Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LS-Schalter 3polig 6kA C-6A 3M QC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter 3p. C-6A 6kA 3M QC MCS306
Leitungsschutzschalter 3p. C-6A 6kA 3M QC MCS306
Artikel-Nr.:
     3461-40070665
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MCS306
EAN/GTIN:
     3250614315305
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter hager
Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA C-Charakteristik 6A QuickConnect 3 Module. Leitungsschutzschalter mit QuickConnect - Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641 Teil 11):2003-12; EN 60898-1:2003; EN 60898-1, pr A1:2003, am Abgang bis 16A und am Zugang für die Verschienung bis 63A. Berührungsschutz nach IP2x DIN VDE 0106 Teil 100 mit VDE Zeichen. LS mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischem Auslöser für Kurzschlussschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen; Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund durch Entriegelung der Hutschienenschnellbefestigung. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
6 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, MCS306, Automat, EB-Automat, Einbaugerät, Installationsautomat, Reiheneinbaugerät, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät, 0607127, 607127
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 22,31*
€ 31,97*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 36,51*
€ 46,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,53*
€ 47,47*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 36,51*
€ 47,84*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 37,70*
€ 48,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN363A
ab € 5,64*
Zubehör
Hager
KDN363B
ab € 25,21*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,17*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,86*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,40*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.