| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40071323 Herst.-Nr.: UF20.241 EAN/GTIN: 875404000761 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Puffermodul
Puffermodul zur Überbrückung von 24V Einbrüchen Verwendet Kondensatoren, kein Austauschen von Batterien notwendig Kann parallel zum Lastkreis verschaltet werden Verschiedene Signale zur Fernabfrage eingebaut Volle Ausgangsleistung zwischen -25 und +70°C Schnellanschluß Federkraftklemmen
Ausgang: 22.5Vdc, 20A, 480W Eingang: DC 24 - 28.8Vdc
Größe: 64 x 124 x 102mm (B x H x T) Gewicht: 740gWeitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 64 Millimeter | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din-schienen schaltnetzteil, UF20.241, USV-Anlage, 310ms bei 20A, Backup, Buffer, Buffermodule, DIN-Schiene Puffermodul, Energiespeicher, Hutschiene, Notstromversorgung, Puffer, Pufferung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 171,38* | € 201,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 177,13* | € 201,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 176,25* | € 206,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 184,04* | € 209,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 186,81* | € 218,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|