Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peweta Funkuhr 1,5 V für innen, Ø 320 mm, Zifferblätter weiß, arabische Zahlen doppelseitig, mit Wandhalterung (150 mm)- Lieferung inkl. absetzbarer DCF77-Antenne (IP 68)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkuhr innen,1,5V,D=320mm 51.272.312
Funkuhr innen,1,5V,D=320mm 51.272.312
Artikel-Nr.:
     3461-40071841
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     51.272.312
EAN/GTIN:
     4250594505863
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Nebenuhr
Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Batteriebetrieb 2 x 1,5 V, Lieferung inkl. Batterien (mittlere Laufzeit ca. 4 Jahre). - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1,5 Volt
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, 51.272.312, Uhr, Analoge Wanduhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digital-Kalenderuhr, Digital-Wanduhr, Digitale Wanduhr, Digitaluhr, Doppelseitige Funkuhr, Doppelseitige Großraumuhr, Doppelseitige Innenuhr, Doppelseitige Nebenuhr, Doppelseitige Synchronuhr, Doppelseitige Wanduhr, Feuchtraum-Wanduhr, Funktionelle Uhr, Funkuhr, Batteriebetrieb, Funkuhr, Netzbetrieb, Großraumwanduhr, Industrieuhr, Innenuhr, Kalenderuhr, Metall-Wanduhr, Quarzuhr, Quarzuhr, Batteriebetrieb, Synchronuhr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 550,78*
€ 634,40*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 532,95*
€ 634,91*
Frei Haus
ab € 552,68*
€ 640,02*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 602,78*
€ 687,30*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,91*
€ 755,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,92*
€ 694,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,44*
€ 678,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,22*
€ 661,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,95*
€ 634,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.