Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation Molded - Connector Female, RKMV 4-07/2 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; M8; PIN: 4; gerade; 2m; Stecker; 60VAC; 4A; RKMV
Verbindungsleitung; M8; PIN: 4; gerade; 2m; Stecker; 60VAC; 4A; RKMV
Artikel-Nr.:
     3461-40072032
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11300
EAN/GTIN:
     4020841001901
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Circular Connectors M8/ RKMV 4-07/2 M/ Molded - Connector Female/ General - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder 4-polig m8, as-i kabel, as-i leitung 2m, RKMV 4-07/2 M, RKMV4072M, 11300, Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel, Aktoranschluss, Aktorkabel, Anschlusskabel, Anschlußkabel, Konfektioniertes Kabel, Rundsteckverbinder, Sensor-Aktor-Kabel, Sensoranschluss, Steckverbinder, Verbindungskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,16*
€ 6,91*
15
€ 5,00*
ab € 5,184*
€ 7,064*
15
Frei Haus
ab € 5,39534*
€ 7,25534*
1
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 7,49*
1
€ 6,90*
ab € 5,18*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.