| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40073840 Herst.-Nr.: BFO000F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere große Auswahl an Kunststofffaseroptiken kann vor allem dann eingesetzt werden, wenn keine allzu hohen Anforderungen an Robustheit, Umgebungstemperatur und chemische Beständigkeit gestellt werden. Wir haben jedoch auch hochtemperaturfeste Fasern im Programm. Bei den Glasfaseroptiken bieten wir auch trittfeste, temperaturfeste und chemisch resistente Varianten an. Ausführung=M5, Standard, Verwendung=Für Faserbasisgeräte BFB, Referenz-Basisgerät=BFB M18M-011-P-S4, Fasertypmaterial=Glas, Kabellänge L=0.50 m, Mantelmaterial=Stahl nichtrostend, Reichweite=200 mm, Umgebungstemperatur=-20...250 °C, Material=Messing geschwärzt, Aktive Fläche, Fasern=Bündel Ø 1.0 mm, Aktive Fläche, Faseranordnung=homogenes Bündel, Schutzart=IP50 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BFO 18A-LAA-MZG-20-0,5, BFO18ALAAMZG200,5, BFO000F, Zubehör/Ersatzteile für Positionsschalter, Faseroptik, Glas, LWL-Sensor, LWL-Verstärker, LWLSensor, LWLVerstärker, Lichtleitersensor, Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker, Lichtwellenleitsensor, Lichtwellenleitverstärker, Optik, Opto, Sensorik, optisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 102,67* | € 127,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,66* | € 131,00* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 104,07* | € 131,06* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 109,59* | € 136,10* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,00* | € 168,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|