| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40074875 Herst.-Nr.: 6652005 EAN/GTIN: 4048879022217 |
| |
|
| | |
| MIRO 6,2 24VDC-1U Eingangsrelais IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A 1 Wechsler - 6,2 mm Federkraftklemme - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemmanschluss | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, Relaismodul, industrierelais 24v, industrierelais, koppelrelais 24v, 6652005, Bus Extension (PLS), Busabschluß (PLS), Buskoppler (PLS), Bussteuermodul (PLS), Communication Interface (PLS), Extender (PLS), Kommunikations-Steuer-Einheit (PLS), Netzwerkkarte (PLS), Redundanzkoppler (PLS), Schnittstellenbausteine, Sternkoppler (PLS), Terminator (PLS), 0765621, 765621 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,95* | € 18,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,08* | € 18,30* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,35* | € 21,53* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,60* | € 21,78* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,24* | € 23,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|