| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40075128 Herst.-Nr.: 740010 EAN/GTIN: 4013984124767 |
| |
|
| | |
| Zimmersignalleuchte, Farbe weiß. Mit roten Leuchtdioden. Akustischer und optischer Alarm. Maximal können 8 Ruftaster und 4 Abstelltaster angeschlossen werden. Die Zimmerleuchte funktioniert in Verbindung mit Ruf- und Abstelltastern völlig selbständig auch ohne Zentrale. Leitungsüberwachung gegen Kurzschluss und Bruch ist gewährleistet. Speicherfunktion wählbar (EIN/AUS). Akustische Signalstärke ca. 70 dB bei 1 m. Getrennter Ruf- und Abstellkreis. Ruftaster- und Abstelleitung jeweils 2-Drahtkabel. Relaisausgang 2 Stück Wechselkontakte (1A, 60VDC, 30W bzw. 1A, 42VAC, 30VA). Stromaufnahme max. 200 mA AC oder 150 mA DC. Betriebsspannung 24 V AC/DC (20. 28 V). Überwachungsstrom 7 mA.Abmessungen: 85 x 85 x 30 mm. Montage Aufputz. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, 740010, Optisches/Akustisches Signalgerät, Alarm-Kennleuchte, Alarmierung, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerl, Elektronikmodul mit integrierter Leuchte, Meldeleuchte, Signalleuchte, Zimmerleuchte, Zimmersignalleuchte, 0860431, 860431 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,11* | € 107,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 85,13* | € 107,52* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 84,28* | € 107,99* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 86,00* | € 108,51* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 140,84* | € 174,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|