| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40075448 Herst.-Nr.: 7TAG009120R0000 EAN/GTIN: 5414363061861 |
| |
|
| | |
| Der naturfarbene Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist hauptsächlich für Anwendungen im Innenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment. Weitere Informationen: | | Ausführung: | innenverzahnt | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | USA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungssystem, Kabelband, Kabelbündler, Rasterband, Stahlnase, Straps, TY-Rap, Universalbinder, Universalkabelbinder, 0425304, 425304 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 35,59* | € 47,26* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 35,77* | € 49,35* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 37,15* | € 49,40* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,08* | € 49,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,53* | € 51,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03577* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|