Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Leiterplatten-Grundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40076138
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1754711
EAN/GTIN:
     4017918028886
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 16, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 16, Anzahl der Anschlüsse: 16, Artikelfamilie: MSTB 2,5/..-G, Rastermaß: 5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: CLASSIC COMBICON, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
320 Volt
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, leiterplattensteckverbinder phoenix, grundleiste für leiterplattensteckverbinder, MSTB 2,5/16-G, MSTB2,516G, 1754711, COMBICON-Grundgehäuse - Raster 5 und 5,08 mm, Direktsteckverbinder, Grundgehäuse, Grundgehäuse im Raster 5 bzw. 5,08 mm, Leiterplattenanschluss - COMBICON, Leiterplattenanschlusstechnik, Leiterplattengrundgehäuse, MSTB 2,5/ ... -G, Messerleiste, Platinenst, Steckverbinder, 0444556, 444556
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,8594*
€ 2,2794*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,1203*
€ 2,5103*
50
€ 5,00*
ab € 2,1596*
€ 2,5496*
50
Frei Haus
ab € 2,2538*
€ 2,6638*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,286*
€ 2,696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5103*
€ 2,98726
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3703*
€ 2,82066
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1203*
€ 2,52316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0229*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.