Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Abgriffklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40076580
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3001763
EAN/GTIN:
     4017918100865
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
Abgriffklemme, Anschlussart: Spezial- und Mischanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 10,2 mm, Höhe: 34,7 mm, Farbe: grau, Montageart: auf Basiselement
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Ausführung:
k.A.
Bemessungsspannung:
57 Volt
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmenverbinder, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, AGK 10-UKH 50, AGK10UKH50, 3001763, Reihenklemmen-Steckadapter, Abgriffklemme, Abgriffklemme für Durchgangs-Reihenklemme, Adapter, Anschlussadapter, Ersatz-Modul, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Reihenklemme, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor, Steckverbinder, Zubehör, Übergabemodul, 0458388, 458388
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,57*
€ 3,42*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,74*
€ 3,96*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,003*
€ 4,003*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,00338*
€ 4,00338*
Lager 3461
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,9014*
€ 4,294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,294*
€ 5,10986
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,1814*
€ 4,97587
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,9614*
€ 4,71407
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,8614*
€ 4,59507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7314*
€ 4,44037
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4414*
€ 4,09527
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9014*
€ 3,45267
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5023*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 8,1194*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0792*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2489*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1212589
ab € 8,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1209114
ab € 9,42*
Zubehör
Phoenix Contact
1212552
ab € 6,55*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,4117*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.