Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Aderendhülse


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40076843
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200030
EAN/GTIN:
     4017918093686
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,0 mm² isoliert rot
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: AI 1 - 8 RD, AI18RD, 3200030, Aderhülse, Draht, Endhülse, Flachsteckhülse, Hülse, Leitung, Verbinder, a-hülse, a-hülsen, flexibel, flexible, litzenhülse, 0458687, 458687
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 4,45*
ab € 0,0106*
€ 0,0158*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0164*
100
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,01127*
€ 0,01667*
100
pro Paket
€ 5,46*
ab € 0,0113*
€ 0,0167*
41 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,01165*
€ 0,01715*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,0111* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 1,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 140,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 124,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 132,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.