| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40077102 Herst.-Nr.: SR0127 EAN/GTIN: 4021179213479 |
| |
|
| | |
| Auswertesysteme, Auswerteeinheit für Strömungssensoren, VS 0200, Klemmschienengehäuse, DC PNP, Betriebsspannung: 24 V DC, Stromaufnahme: 45 mA, Halbleiter PNP, Spannungsabfall < 1 V, 12 Klemmen bis 2,5 mm², Für Strömungsüberwachung in flüssigen Medien , Anschluss: 1 Sensor, Werkstoff Gehäuse: Kunststoff - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VS0200/ 24VDC, VS020024VDC, SR0127, Zubehör/Ersatzteile für Industriesensoren, 1 V, Anschluss: 1 Sensor, Auswerteeinheit für Strömungss, Auswerteeinheit für Strömungssensoren, Auswertesysteme, DC PNP, Für Strömungsüberwachung in flüssigen Medien, Halbleiter PNP, Klemmschienengehäuse, Spannungsabfall <, Spannungsabfall < 1 V, VS 0200, 6306427 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,77* | € 213,53* | | | | Lager 3461 | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 180,34* | € 214,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,40* | € 220,13* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 188,91* | € 221,98* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,61* | € 227,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|