Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40078073
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8US19221GA02
EAN/GTIN:
     4011209231313
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abschlussstopfen Montageschiene
Montageschienenschutzkappe
Schienen-Abschlussstopfen
SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Abdeckung für Anschlussklemmen bis 300m 4-polig nur für Schienen: 20,25,30x 5-10 Breite: 270mm Sammelschienensystem 8US für den Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschalter und Leistungsschalter - sicher, platzsparend, übersichtlich. Der Einsatz der Siemens Sammelschienensysteme 8US bietet vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten. Durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung ist eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau sichergestellt. Die Montage erfolgt auf Längsholmen, der Schienenabstand beträgt 60 mm. Die Siemens Sammelschienensysteme 8US zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang. 2. Weltweite Zulassung und somit weltweite Einsatzmöglichkeiten im Maschinen- und Anlagenbau. 3. Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen. 4. Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige. 5. Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger. 6. Große Bandbreite an einsetzbaren Sammelschienen für eine einfache Anpassung an Stromstärken bis 1.600 A. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schutzkappe Montageschiene, 8US1922-1GA02, 8US19221GA02, Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen, SR 60, Sammelschienensystem, 0790016, 790016
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,10*
€ 30,80*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,72*
€ 30,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,75*
€ 31,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,07*
€ 32,07*
€ 3,90*
ab € 26,21*
€ 34,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.