Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Weidmüller Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 250 V, 32 A, TS 35, dunkelbeige
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Weidmüller
icecat
Lager 3461
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-40078994
Hersteller:
Weidmüller
Herst.-Nr.:
1036000000
EAN/GTIN:
4008190278175
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller
reihenklemmen
Reihenklemme mit elektronischen Bauteilen. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 Volt
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Rumänien
... >
Lager 3461
>
Reihenklemmen
>
Bauelement-Reihenklemme
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemme 0,5 - 4 qmm
,
WPO 4
,
WPO4
,
1036000000
,
Bauelement-Reihenklemme
,
Bauelementeklemme
,
Bauelementklemme
,
Bauelementreihenklemme
,
Bolzenklemme
,
Ex-Klemme
,
Ex-Reihenklemme
,
Ex-i Klemme
,
Kabelschuhanschlussklemme
,
Klemme
,
Klemme (für Ex-Bereich)
,
Käfigzugfede
,
Mehrstockklemme
,
Reihenklemme (explosionsgeschützt)
,
explosionsgeschützte Reihenklemme
,
schraubenlose Reihenklemme
,
steckbare Reihenklemme
,
0635488
,
635488
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,18585*
€ 2,67585*
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2086*
€ 2,6986*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2986*
€ 2,8086*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 2,85*
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3383*
€ 2,8583*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8583*
€ 3,40138
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3383*
€ 2,78258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 142,915* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen