Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Durchführungstüllen HV1210 Schwarz PVC 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 15.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 10.5 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 15.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 10.5 mm
Durchführungstüllen schwarz, Außendurchmesser: 15.0 mm, Innendurchmesser: 6.0 mm, Höhe: 10.5 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40082246
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02100
EAN/GTIN:
     4031026186351
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Schützt Kabel vor scharfen Kanten. Bietet zusätzlich Zugentlastung. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr gut beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten die Durchführungstüllen von HellermannTyton hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, Knickschutz (Netzwerktechnik), Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, HV1210-PVC-FR-BK (1000), HV1210PVCFRBK1000, 63302100, 633-02100, Durchführen, Durchführung, Durchführungstülle mit Zugentlastung, Durchführungstüllen, Für Ausgänge und Durchbrüche, Gummidurchführung, HT-Tüllen, HV1210, Hellermann, HellermannTyton, Kabeldurchführungen, Kabeldurchführungstülle, Kabeldurchführungstülle mit Zugentlastung, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabeltülen, Kabeltülle, Kantenschutztüllen, Schnurschutztülle, Stopfen, Tyton, Tülle, Tüllen, kabeltuelle, kabeltuellen, 0337610, 337610
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,08631*
€ 0,10631*
23 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,08658*
€ 0,10638*
Lager 3461
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0873*
€ 0,1071*
21 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0892*
€ 0,1092*
19 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1053*
€ 0,1273*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 107,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.