| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-40083623 Herst.-Nr.: 7TAG009880R0006 EAN/GTIN: 5414363058205 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Kabelbefestigungssockel mit Auflagesattel garantiert durch seine kompakte Bauform eine hohe Stabilität. Der prismenförmige Sattel sorgt für eine verdrehsichere Befestigung von Leitungen und Kabeln. Darüber hinaus ist er nichtleitend, korrosionsfest und beständig gegen Treibstoffe, Schmiermittel und die meisten chemischen Stoffe. Der Bindersockel ist zum Anschrauben oder Annieten geeignet. Er ist in naturfarbener oder schwarz UV-beständiger, hitzestabilisierter Ausführung erhältlich. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | USA |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel, abb befestigungssockel, TC141, 7TAG009880R0006, Befestigungssockel und -element für Kabelbinder, Befestigung, Befestigungsclip, Befestigungselement, Befestigungsleiste, Bindersockel, Haltewinkel, Kabelleiste, Klebesockel, Montagesockel, Schraubsockel, Sockel, Sockel / Schelle, Zubehoer Kabelbinder, 0425505, 425505 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 0,2236* | € 0,279* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 0,2264* | € 0,2808* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | € 53,00* | ab € 0,2236* | € 0,2836* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 0,23333* | € 0,29333* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 0,23334* | € 0,29334* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 139,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|