Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmersal Sicherheitsschalter für drehbare SchutzeinrichtungenT4C 235-11Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter 1S/1Ö Pendeltürenaus T4C 235-11Z-M20
Sicherheitsschalter 1S/1Ö Pendeltürenaus T4C 235-11Z-M20
Artikel-Nr.:
     3461-40083714
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101154291
EAN/GTIN:
     4030661172033
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter
Sicherheitsschalter für drehbare Schutzeinrichtungen, T.C 235, T4C 235-11Z. ? Metallgehäuse ? weitgehend öl- und benzinbeständig ? 30 mm x 88,5 mm x 30 mm ? Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar ? 1 Leitungseinführung M 20 x 1.5 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
M20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: T4C 235-11Z, T4C23511Z, 101154291, Scharnierschalter, Einzelpositionsschalter, Endschalter, Position, Positionsschalter, Sicherheitsschalter, Sicherheitssensor, Standardpositionsschalter, Türschalt, Türschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,79*
€ 70,98*
€ 5,00*
ab € 54,03*
€ 71,03*
Frei Haus
ab € 55,93*
€ 72,99*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,30*
€ 99,10*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,30*
€ 90,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.