Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40084171 Herst.-Nr.: 4466 EAN/GTIN: 4011334202677 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschalter Ap für Profil-Halbzylinder Druckguss IP44 2-polig Aus/Wechsel - mit Aufdruck - mit Deckelverriegelung - mit Leitungseinführung d. 22,5 mm (PG 16) unten - mit Schraubklemmen - 16 A - 250 V~ - Abmessungen (B x H x T) 75 x 75 x 68 mm - Profil-Halbzylinder siehe Modul-Einsätze / Zubehör Best.-Nr. 1818, 1818 01 Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Schlüssel | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter ap, 4466, Installationsschalter, Ausschalter, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontroll-Wippschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter, 0834004, 834004 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,61* | € 95,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 77,63* | € 95,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 78,01* | € 96,04* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 79,93* | € 98,35* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 84,44* | € 104,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|