Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Schirmanschluss für abgeschirmte Leitungen und Koaxialkabel, einteilig, Schirmdurchmesser 3.66 - 5.12 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40084362
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCI029060R0029
EAN/GTIN:
     5414363077565
Suchbegriffe:
RSK301
7TCI029060R0029
Anschluss für abgeschirmte Leitunge...
Einteilig
  • Kompakter Verbinder - mit niedriger Bauhöhe
  • Einteiliger Verbinder im ?Roll?-Design
  • Nur 4 Größen erforderlich
  • Transparente Isolation, einfache Kontrolle
  • MIL-spezifizierte (MIL-F-21608), industriegeprüfte Technologie
  • Kein Löten - keine Hitze - keine Beschädigung des Dielektrikums
  • Kein Stromanschluss für die Montage erforderlich
  • Nicht an einen festen Arbeitsplatz gebunden - servicefreundlich
  • Einheitliche, präzise und kostengünstige Installation
  • An jeder beliebigen Stelle des Kabels anschließbar. Die Demontage eines bereits angeschlossenen Kabels entfällt dadurch
  • Material: Elektrolyt-Kupferlegierung, nach CDA Nr. 110
  • Oberfläche: Zinn, Elektrolytlegierung (Stärke 3 bis 8 ?m), nach MIL-T-10727A
  • Isolation: Polyesterfilm laminiert, farbcodiert für Größenidentifikation
  • Temperaturbereich -65°C bis +125°C
- Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-teilig
Herkunftsland:
Ungarn
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,47735*
€ 0,53735*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,4882*
€ 0,5482*
1000
Frei Haus
ab € 0,48956*
€ 0,54956*
25 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,499*
€ 0,559*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,5419*
€ 0,6119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,5482*
€ 0,65236
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,5182*
€ 0,61666
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,4882*
€ 0,58096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 548,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.