Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Knickschutztüllen HV 2206 Schwarz PVC 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 11.0 mm, Innendurchmesser: 5.5 mm
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 11.0 mm, Innendurchmesser: 5.5 mm
Knickschutztüllen schwarz, Außendruchmesser: 11.0 mm, Innendurchmesser: 5.5 mm
Artikel-Nr.:
     3461-40084372
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     632-02060
EAN/GTIN:
     4031026186092
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Führen von Kabeln ohne Knicke und Brüche. Hohe Zugfestigkeit. Flexibel und leicht zu verarbeiten. Sehr beständig gegen Chemikalien und Umwelteinflüsse. Knickschutztüllen sind zum Beispiel an Gehäuseausgängen als mechanischer Schutz von Kabeln und Leitungen anwendbar. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Knickschutztülle, Network cable boots, Netzwerk-Cable-Boots, knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle schwarz, HV2206-PVC-FR-BK (500), HV2206PVCFRBK500, 63202060, 632-02060, Knickschutz, Für Zugentlastung, Gummi Tuelle, Gummi Tuellen, Gummi Tülle, Gummi Tüllen, Gummidurchführung, Gummituelle, Gummituellen, Gummitülle, Gummitüllen, HT-Tüllen, HV2206, Hellermann, HellermannTyton, Kabeldurchführung, Kabelknickschutz, Kabelschläuche, Kabelschutz, Kabeltülle, Knickschutztülle für Kommunikationstechnik, Knickschutztüllen, Schnurschutztülle, Schutztülle, Stopfen, Tyton, Tülle, Tüllen, Zugentlastung, kabeltuellen, 0427604, 427604
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,26142*
€ 0,31142*
38 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,26376*
€ 0,31376*
21 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2786*
€ 0,3286*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,21*
€ 0,34*
Lager 3461
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2908*
€ 0,3508*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3508*
€ 0,41745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 175,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.