| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40085157 Herst.-Nr.: 926105915 EAN/GTIN: 7611577050386 |
| |
|
| | |
| Reduktion, Type: 16135, Ausführung: rund und gerändelt, Gewindeart Außengewinde: PG, Gewindemaß PG Außengewinde: 16, Gewindeart Innengewinde: PG, Gewindemaß PG Innengewinde: 13.5, Werkstoff: Messing vernickelt, Gewindelänge: 6.5, Gesamtlänge: 9.5, Durchmesser: 24.0 mm, vernickelt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, reduziernippel messing, reduktion, RED PG16/PG13 EMV, REDPG16PG13EMV, 926105915, Erweiterungs-/Reduzierring, Anschlussstück, Erweitern, Erweiterung, Erweiterungsring, Gewinde, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern, Zwischenstutzen, 0530054, 530054 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,00* | ab € 0,3652* | € 0,3652* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 0,77543* | € 1,30543* | | | | Lager 3461 | | | | 25 | | € 6,99* | ab € 1,1177* | € 1,5677* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 39,1925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|