Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner Gehäuse ECONOMY V 1 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner H02030A0048 Patch Panel 1U
Telegärtner H02030A0048 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     3461-40085175
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021695
EAN/GTIN:
     4018359087968
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
telegärtner patchpanel
lwl patchpanel
Leistungsmerkmale:
Zum Anschluss von Breakout-, Mini-Breakoutkabeln und TICNET-Strecken,
Festeinbau,
Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich

Brandschutzklasse: Nicht relevant
Brennendes Abtropfen: Nicht relevant
Rauchentwicklung: Nicht relevant
Säureentwicklung: Nicht relevant
Ausführung: 19"-Verteilerrahmen mit Befestigungsleiste für Kabel
Bezeichnung: Gehäuse ECONOMY V 1 HE, grau RAL 7035
Farbe: grau RAL 7035
Feature & Benefits: Mit 175mm die richtige Einbautiefe für Ihr Rack, Zurückversetzbare Montage erlaubt individuelle Anpassung an Ihr Rack, Kabelabfangung mittels Kabelbindern und Klettbändern möglich, Gehäusematerial: verwindungssteifes Stahlblech gepulvert, Schutz gegen eindringenden Staub bei Verwendung des optionalen Deckels, Datenblatt online verfügbar, individuelle, kundenspezifische Ausführungen möglich - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: H02030A0048, 100021695, Patchpanel LWL, 19 Zoll-Frontplatte, 19 Zoll-Spleibox, 19 Zoll-Spleischublade, 19 Zoll-Verteilerrahmen, FO-Patchpanel, Fiber-Optic-Patchpanel, Fibre Optic-Patchpanel, Frontplatte, Frontplatte für Rangierverteiler, Gehäuse, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, LWL-Frontplatte, LWL-Kleinverteiler, LWL-Kompakt-Spleibox, LWL-Patchpanel, LWL-Spleibox, LWL-Spleiverteiler, LWL-Verteiler, LWL-Wandgehäuse, LWL-Wandspleibox, LWL-Wandverteiler, Lichtwellenleiter-Verteiler, Multimediagehäuse, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte, Splei-Schublade, Spleibox, Spleiboxgehäuse, Spleigehäuse, Verteilergehäuse, Verteilerkasten, Verteilerplatte, Wandgehäuse, Wandverteiler, 4521468
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,75*
€ 24,05*
€ 5,00*
ab € 18,13*
€ 24,48*
€ 5,95*
ab € 18,70*
€ 25,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,35*
€ 25,88*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,97*
€ 27,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.