Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jola Spezialschalter Schwimmschalter mit 15 m schwarzem TPK-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-40086415
Hersteller:
     Jola Spezialschalter
Herst.-Nr.:
     0'110000903100007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
jola spezialschalter schwimmschalte...
schwimmerschalter
Schwimmschalter mit 15 m schwarzem ölfesten PVC-Kabel

Diese Schwimmschalter sind für den Einbau in eine Behälterseitenwand oder für den Einbau von oben bestimmt. Zur Gewährleistung einer einwandfreien Schaltung muss ihr Kabel auf der gewünschten Arbeitshöhe bei seitlichem Einbau mittels beispielsweise einer Stopfbuchse und bei Einbau von oben mittels beispielsweise einem Fixiergewicht oder einem Montagerohr fixiert werden. Diese Artikel sind auch hier im Shop erhältlich.
Für die Verwendung in turbulenten Flüssigkeiten (z. B. in Rührwerksbehältern) sind die Geräte nicht geeignet. Andere Kabellängen gerne auf Anfrage. Schaltspannung: zwischen AC/DC 24 V und AC/DC 250 V / Schaltstrom: zwischen AC 20 mA und AC 3 (1) A bzw. zwischen DC 20 mA und DC 100 mA / Schaltleistung: max. 350 VA / Wirkprinzip kugelbetätigter Mikroschalter; potentialfreier Wechsler / Schwimmer-Werkstoff PP Dichtungswerkstoff FPM; auf Anfrage: EPDM Schwimmer-Schutzart IP68 Max. Eintauchtiefe des Schwimmers max. 10 m Wassersäule bei + 20°C / schwarzes PVC-Kabel: für ein spez. Gewicht von >0;82 g/cm³ und den Temperaturbereich von +8°C bis +60°C / rotbraunes Silikon-Kabel: für ein spez. Gewicht von > 0;82 g/cm³ und den Temperaturbereich von 0°C bis +85°C/ schwarzes CM-Kabel: für ein spez. Gewicht von 1 g/cm³ und den Temperaturbereich von 0°C bis +85°C /

UNSERE EMPFEHLUNG: FIXIERGEWICHT FG 28x80 AUS EDELSTAHL (AUCH HIER IM SHOP ERHÄLTLICH)
DIE GENAUEN TECHNISCHEN DATEN SIND DER JEWEILIGEN PRODUKTBESCHREIBUNG ZU ENTNEHMEN. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SSP 3/K/TPK 15M, SSP3KTPK15M, 0'110000903100007, Elektronischer Füllstandsensor, Füllst, Füllstand, Füllstandgrenzschalter, Füllstandrelais, Füllstandsensoren, Füllstandsmessung, Niveau, Niveauregelung, SSP 3/K/PVC, Tauchschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,18*
€ 651,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,97*
€ 621,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,19*
€ 602,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,37*
€ 578,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,58*
€ 531,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.