| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40086420 Herst.-Nr.: 51006 EAN/GTIN: 4011459510060 |
| |
|
| | |
| Flächentaster, ASA Luran S braun, max. 24 V AC (1,5 A)/24 V DC (1,0 A), 19,5 x 68 mm Platte 2,5 mm, 21 x 70 x 17 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KKO 2112 BR, KKO2112BR, 51006, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signal, 1200706 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,53* | € 12,16* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,55* | € 12,19* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 8,73* | € 12,45* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,79* | € 12,54* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,24* | € 13,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|