Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg Automation Pre-Wired, ASB 8/LED 5-4/1,5 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5/4-polig), 11116
Sensor-Aktor-Verteiler, 8 x M12 (5/4-polig), 11116
Artikel-Nr.:
     3461-40086870
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11116
EAN/GTIN:
     4020841217319
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler
I/O - Passive Distributors/ ASB 8/LED 5-4/1,5 M/ Pre-Wired/ M12 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: ASB 8/LED 5-4/1,5 M, ASB8LED541,5M, 11116, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler (mit Leitung), Anschluss-/Verbindungstechnik (Dezentral), Festkabel-Verteiler, Fixkabel-Verteiler, Fixkabelversion, Hauben-Verteiler, Haubenversion, Metallverteiler, Passiv-Verteiler, Passive Ein-Ausgabemodule, Passiver Sensor-/Aktor-Verteiler, Sammler, Sensor Aktor Interface, Sensor-/Aktor-Box, Sensor-Aktor-Verteiler, Stammkabelanschluss, Verteiler, Verteiler-Box
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,19*
€ 123,02*
Frei Haus
ab € 106,04*
€ 133,85*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.