| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40087782 Herst.-Nr.: 51011 EAN/GTIN: 4011459510114 |
| |
|
| | |
| Montilux, witterungsbeständiger Kunststoff, max. 12 V AC/DC 1,5 A, Aufputz-Montage Weiß, beleuchtet/Glühlampe Lux, Edelmetallbeschlag/Kontakte, 32 x 90 x 18,5 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klingelknopf, klingelplatte weiß, MONTILUX 2154, MONTILUX2154, 51011, Klingeldrücker, Einschraubkontakt, Etagenplatte, Klingel, Klingeldrückerkontakt, Klingelkontakt, Kombitaster, Kontakt, Kontaktplatte, Kontaktschale, Objekttürstation, Ruftaste, Signal, 1202000 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,46* | € 8,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,47* | € 8,96* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 6,50* | € 9,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,31* | € 10,14* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 8,07* | € 11,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|