Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40088211
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3022218
EAN/GTIN:
     4017918156541
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
HEAVYCON-Steckverbinder
Reihenklemmen
Reihenklemmen Endhalter
Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, Breite: 9,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen Endhalterung, Reihenklemmen Endklammer, Reihenklemmen Endwinkel, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, CLIPFIX 35, CLIPFIX35, 3022218, Endklammer/-halter für Reihenklemme, Anschlussblock, Anschlusstechnik, Endbock, Endhalter, Endhalter für Reihenklemme, Endhalter für Tragschiene, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme, Klemmen-, QUICKON-Adapter, PLUSCON - Industriestecker, Reihenklemme, Schnellmontage-Endhalter für Tragschiene, Zubehör Klemmenadapter, 0458194, 458194
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3515*
€ 0,4615*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3882*
€ 0,5082*
2 Tage
226
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,36*
€ 0,55*
4 Tage
8865
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,58*
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3933*
€ 0,6131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6131*
€ 0,72959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,5933*
€ 0,70603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5133*
€ 0,61083
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5033*
€ 0,59893
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4533*
€ 0,53943
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4433*
€ 0,52753
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3933*
€ 0,46803
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
0807575
ab € 0,2259*
Zubehör
Phoenix Contact
1004348
ab € 0,636*
Zubehör
Phoenix Contact
0811969
ab € 0,2086*
Zubehör
Phoenix Contact
0814788
ab € 0,6231*
Zubehör
Phoenix Contact
1004306
ab € 0,5017*
Zubehör
Phoenix Contact
1004319
ab € 0,406*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0692*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5598*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2489*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.