Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Aluminium Gehäuse Typ CA-060 mit Deckelschrauben, RAL 7001, Außenmaß: 58 x 64 x 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40088256
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     1060000000
EAN/GTIN:
     4024337000720
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Leergehäuse für hohe mechanische Belastbarkeit. Schutzart IP66/IP67 nach DIN EN 60529. Korrosions- und schlagfest durch hochwertige Pulverbeschichtung. Erdungsschrauben im Unterteil und Deckel zur Aufnahme von Schutzleitern. Werkstoff: Aluminiumdruckguss. Dichtung: geschäumte PUR-Dichtung. Deckelschrauben: rostfreier Stahl, unverlierbar, Kombi-Kreuzschlitzkopf. Temperaturbereich: -30°C bis +80°C. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
64 Millimeter
Schutzart (IP):
IP67
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, leergehäuse, GEH.CA-060, GEH.CA060, 1060000000, Einzelgehäuse, Gehaeuse, Gehäuse, Kleinverteiler, Leergehaeuse, Leerschrank, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse, 1054815
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,93*
€ 14,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 14,89*
Lager 3461
42 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,47*
€ 15,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,98*
€ 15,64*
€ 5,00*
ab € 11,02*
€ 15,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.