| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40088568 Herst.-Nr.: 123140 EAN/GTIN: 4013984136159 |
| |
|
| | |
| Leuchtmarkierungsbaugruppe 12 V bis 24 V mit LED Stromaufnahme bei 12 V 3 mA, bei 24 V 6 mA Gehäusefarbe grün. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 123140, Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme, Beleuchtungseinsatz, Beleuchtungseinsatz (Schalterprogramme), Beleuchtungseinsatz für Schaltermaterial, Beleuchtungseinsatz für Schalterprogramme, Beleuchtungselement, Dimmer, Flächen-LED-Aggregat, Glimmaggregat, Glimmlampe, Glimmlampe für Dimmer, Glimmlampen-Element, Glühaggregat, Glühlampe, Glühlampen-Element, Kontrolllampen-Einsatz, Kontrolllicht, LED-Beleuchtungse, LED-Beleuchtungseinsatz, Leuchtmarkierung, Orientierungsbeleuchtung, Punktbeleuchtung, Schaltermaterial, Steck-G..., Steck-Glimmlampe, Steck-Glühlampe, Stecklampe, 0838288, 838288 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,704* | € 39,304* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,53* | € 40,37* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,40* | € 43,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 34,45* | € 46,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,445* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|