| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40088587 Herst.-Nr.: 041941 EAN/GTIN: 4050143003549 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 3 mm, Einbau: bündig aufbaubar, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pepperl+fuchs, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, NBN3-F25-E8-5M, NBN3F25E85M, 041941, Induktiver Näherungsschalter, Abstandsschalter, Induktion, Induktiv, Induktiver Sensor, Industrie, Magnetisch, Magnetischer Näherungsschalter, Näherungsinitiator, Sicherheitsgerichtet, 1335609 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 106,90* | € 123,40* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 107,12* | € 123,96* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 106,29* | € 124,69* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 109,47* | € 127,08* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,85* | € 127,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|