Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Windsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EIB-Windsensor ws, IP65
EIB-Windsensor ws, IP65
Artikel-Nr.:
     3461-40090369
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     WS10W
EAN/GTIN:
     4011377069251
Suchbegriffe:
EIB-Windsensor
KNX-Windsensor
Windsensor
Windwächter
Windsensor, Spannungsversorgung: DC 24 V = (DC 18 bis 32 V =), Stromaufnahme: ca. 10 mA (ohne Heizung), Heizung: AC/DC 24 V ~/=, PTC-Element (80 °C), Zuleitung: 3 m, LiYY 5 x 0,25 mm², verlängerbar auf maximal 100 m, Ausgang: DC 0 bis 10 V = (mindestens 1,5 k? Bürde), Messbereich: 0,7 bis 40 m/s, linear, Windgeschwindigkeit: maximal 60 m/s, kurzzeitig, Umgebungstemperatur: - 30 bis + 70 °C, Schutzart: IP 65 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: eib windsensor, WS 10 W, WS10W, Bussystem-Physikalischer Sensor, Akustiksensor, Bussystem-Systemsensor, CO2-Sensor, Dämmerungssensor, Feuchtigkeitsfühler, Feuchtigkeitssensor, Fühler, Gasmelder, Helligkeits- und Temperatursensor, Helligkeitssensor, Kombi-Wettersensor, Leckage-Sensor, Mehrfach-Sensor, Melder, Niederschlagssensor, Physikalischer Sensor, Präventivsensor, RTR, Rauchmelder, Raumtemperaturfühler, Regensensor, Sensor, Smart Home, Spannungsversorgung: DC 24 V = (DC 18 bis 32 V =), Temperaturfühler, Temperatursensor, Thermostat, Wetterstation, Windfühler, intelligente Gebäudetechnik, intelligente KNX-Technik, 0820814, 820814
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 357,29*
€ 416,08*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 357,13*
€ 416,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 360,53*
€ 418,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 361,81*
€ 418,82*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 375,89*
€ 443,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,58*
€ 527,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,56*
€ 519,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 430,02*
€ 511,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,48*
€ 495,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,61*
€ 481,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,89*
€ 447,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
WSSV10
ab € 99,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.