| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40091685 Herst.-Nr.: 206524 EAN/GTIN: 4013984137255 |
| |
|
| | |
| Zentralplatte mit Schriftfeld, geschirmt/ ungeschirmt, 1x RJ45 Farbe: reinweiß für Einsätze der Fa Rutenbeck, Artikelnummer 663184, 663188 und 665118 Schriftfeld 8x45 mm Zentralplatten gerade (parallel zur Wand) für UAE. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, 206524, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, AB-Anschlussdose, ADO-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, Anschlussdose, Antennen-Abdeckung, Antennenabdeckplatte, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, FASHION, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationseleme..., Kommunikationstechnik, Lautsprecheranschlu..., Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, RIVA, SCALA, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, TV-Abdeckung, Telefon-Anschlussdose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefondose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Telekommunikationsanschlussdose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zw, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring, 0850850, 850850 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,42* | € 3,71* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,97* | € 4,57* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,64* | € 4,87* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,20* | € 4,96* | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,26* | € 4,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|