| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40092076 Herst.-Nr.: 347400 EAN/GTIN: 8012199726717 |
| |
|
| | |
| Kamera-Interface Koax / 2-Draht für eine externe Videokamera, adaptiert eine Standard Innen/Außen-Kamera 12VDC auf das Sfera typische 2-Draht Videosignal. Maximale Entfernung zwichen das Kamera-Interface und der Kamera : 3 Meter Anschlußklemmen: - Videoeingang 75 Ohm - Ausgang für die Versorgung von Kameras 12VDC Maße: 41 x 41 x 19 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | sonstige | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 347400, Zubehör/Ersatzteile für Türkommunikation, Bereichskoppler, Codeschloss-Empfänger, Controller, Etagensteuerung, Etagenverteiler, Kameraumschalter, Kameraumschaltung, LAN-Schnittstelle, Linienkoppler, Linienschalter, Linienverteiler, PC-Schnittstelle, Schaltgerät, Signalgerät, TK-Schnittstelle, Tastenadapter, Türanpassung, Türumschalter, Türumschaltung, Umschaltrelais, Verteiler, Video-Signalumwandler, Video-Verteiler, Zusatzgerät für Tür-/Videosprechanlage, Zusatzgerät für Türsprechanlage, Zusatzgerät für Videosprechanlage, 1226096 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 112,64* | € 139,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 112,81* | € 139,26* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 113,28* | € 139,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,03* | € 141,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 121,30* | € 150,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|