Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40092854 Herst.-Nr.: 2CKA001724A2747 EAN/GTIN: 4011395984659 |
| |
|
| | |
| Unterputz-Schalterprogramme, alpha, Datenkommunikation - Abdeckungen, Abdeckung für Antennensteckdosen mit 3 Anschlüssen, Zentralscheibe Als Abdeckung für handelsübliche Antennensteckdosen. Mit 3 Anschlüssen. Radio/TV/SAT. Mit zentraler Befestigung M3. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DatenKommAbdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, 1743-03-20-101, 17430320101, 2CKA001724A2747, Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik, 101, 20, 3, AB-Anschlussdose, ABB, ADO-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung XLR, Adapter, Anschlussdose, Antennen-Abdeckung, Antennenabdeckplatte, Aufsatz für Lichtsignal, B&J, BJ, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Busch J, Busch Jaeger, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-J, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Datenkommunikation, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterpr, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, TV / Radio / SAT-Anschluss, TV-Abdeckung, Telefon-Anschlussdose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefondose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Telekommunikationsanschlussdose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralscheibe als Abdeckung für handelsübliche A, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring, 0801427, 801427 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 8,82* | € 12,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,13* | € 12,91* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,63* | € 13,83* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 9,64* | € 13,84* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,68* | € 19,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|