Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob ERWEITERUNG M12X1,5-M16X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-Erweiterung galv.,vernick. M12M16/FR
MS-Erweiterung galv.,vernick. M12M16/FR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3461-40093073
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     M12M16/FR
EAN/GTIN:
     4024092071485
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Erweiterung, Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt, Außengewinde metrisch, nach EN 60423, Innengewinde metrisch, nach EN 60423, Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße, Temperaturbereich bis +200°C, Schutzart abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: M12M16/FR, M12M16FR, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweitern, Erweiterung, Erweiterung M12M16/FR Messing/Vernickelt, Gewinde, Messing, Messing-Erweiterung metrisch, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern, metrisch, 0463609, 463609
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,585*
€ 0,7534*
100
€ 5,95*
ab € 0,70221*
€ 0,90221*
1
€ 5,00*
ab € 0,58*
€ 1,02*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7534*
€ 0,89655
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2088280
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.