Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob ERWEITERUNG M32X1,5-M40X1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MS-Erweiterung galv.,vernick. M32M40/FR
MS-Erweiterung galv.,vernick. M32M40/FR
Artikel-Nr.:
     3461-40093081
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     M32M40/FR
EAN/GTIN:
     4024092071522
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Erweiterung, Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt, Außengewinde metrisch, nach EN 60423, Innengewinde metrisch, nach EN 60423, Erweiterung einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine größere Gewindegröße, Temperaturbereich bis +200°C, Schutzart abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: M32M40/FR, M32M40FR, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweitern, Erweiterung, Erweiterung M32M40/FR Messing/Vernickelt, Gewinde, Messing, Messing-Erweiterung metrisch, Reduzierring, Reduzierung, Vergrößern, Verkeinern, Verringern, metrisch, 0463613, 463613
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,6208*
€ 3,5008*
1
€ 5,00*
ab € 2,61*
€ 3,97*
25
€ 5,95*
ab € 3,06567*
€ 4,04567*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,5008*
€ 4,16595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3008*
€ 3,92795
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6208*
€ 3,11875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 87,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2088284
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.